PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 5:UNBEDRUCKT - 1050004

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 5:UNBEDRUCKT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 5.2 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1050004

Ref.Sonepar

42536

EAN

4017918015473

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

5.2 mm

Color:

Blanco

Tira Zack sin rotular, de 10 unidades, para marcar con rotulador especial, sistema ZB-T o CMS, el paquete es suficiente para 100 bornes, para una anchura de borne de 5,2 mm, color: Blanco.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT