PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 6,6 CUS BL ROTUL.LAS INDICACIONES DEL CLIENTE CL.MONT.ENCAJAR RANUR - 0824978
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Otros
Separación modular - 6.6 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0824978
Ref.Sonepar
383166
EAN
4046356357364
Sobreimpresión:
Otros
Separación modular:
6.6 mm
Color:
Blanco
Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,6 mm, superficie útil: 6,6 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 10
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


