PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 6:UNBEDRUCKT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal y vertical

  • Separación modular - 6.2 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1051003

Ref.Sonepar

42529

EAN

4017918015824

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal y vertical

Separación modular:

6.2 mm

Color:

Blanco

Tira Zack sin rotular, tira con 10 índices para marcar con rotulador especial (B-STIFT) o sistema CMS, para una anchura de borne: 6,2 mm, color: Blanco.