PHOENIX CONTACT - TIRA ZACK ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Ninguno
Separación modular - 8.3 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0803444
Ref.Sonepar
534205
EAN
4055626071497
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Ninguno
Separación modular:
8.3 mm
Color:
Blanco
Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,3 mm, superficie útil: 10,5 x 8,3 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


