PHOENIX CONTACT - Tira ZACK ZBF3-5 LGS número 1-10 - 0801406:0001

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tira ZACK ZBF3-5 LGS número 1-10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Números

  • Dirección de la codificación - Horizontal

  • Separación modular - 3.5 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0801406:0001

Ref.Sonepar

777106

EAN

4046356665605

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Números

Dirección de la codificación:

Horizontal

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Blanco

Tira Zack, plana, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 1 ... 10, blanco, anchura: 3,5 mm

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT