PHOENIX CONTACT - TIRA ZB 10/WH-100 SIN ROTULAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión - Ninguno
Separación modular - 10.2 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5060883
Ref.Sonepar
384156
EAN
4017918096113
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión:
Ninguno
Separación modular:
10.2 mm
Color:
Blanco
Tira Zack, sin rotular: 10 unidades, para marcar con rotulador especial (B-STIFT), sistema ZB-T o CMS, paquete grande, suficiente para la rotulación de 1000 bornes, para una anchura de borne de 10,2 mm, color: Blanco.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


