PHOENIX CONTACT - TIRA ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060935

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TIRA ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Separación modular - 6.2 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5060935

Ref.Sonepar

384157

EAN

4017918096168

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Separación modular:

6.2 mm

Color:

Blanco

Tira Zack, sin rotular: Para marcar con rotulador especial (B-STIFT), sistema ZB-T o CMS, paquete grande, suficiente para la rotulación de 1000 bornes, para una anchura de borne de 6,2 mm, color: Blanco.