PHOENIX CONTACT - TOMA DE CORRIENTE EM-DUO-120/20/GFI - 5602519
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 125 V
Corriente asignada - 20 A
Con tapa con bisagras - no
Con protección para niños - no
Con lámpara de control - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5602519
Ref.Sonepar
384164
EAN
4046356688406
Tasa de voltaje:
125 V
Corriente asignada:
20 A
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Toma de corriente doble de montaje sobre carril con dos conectores hembra de 120 V AC/20 A equipados con interruptores de protección contra corrientes de fuga (RCCB/GFCI), para montar en un carril de 35 mm según EN 60715. Los interruptores de protección contra corrientes de fuga protegen contra accidentes eléctricos relacionados con conexiones a tierra. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión. Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.


