PHOENIX CONTACT - TOMA DE CORRIENTE EM-DUO 250/15

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TOMA DE CORRIENTE EM-DUO 250/15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5602630

Ref.Sonepar

825737

EAN

4046356684408

Toma de corriente doble para montar sobre carril con dos conectores hembra de 250 V AC/15 A para el montaje en un carril de 35 mm según EN 60715. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión. Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT