PHOENIX CONTACT - TOMA DE CORRIENTE EO-AB/UT/LED/15 GRIS - 0804155
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 125 V
Corriente asignada - 15 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Con protección para niños - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0804155
Ref.Sonepar
383144
EAN
4055626226781
Tasa de voltaje:
125 V
Corriente asignada:
15 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
sí
Anchura en módulos:
2.5
Grado de protección (IP):
IP20


