PHOENIX CONTACT - Toma de corriente EO-AB/UT/LED/16/250 45mm gris - 1147130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Con protección para niños - no
Con lámpara de control - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1147130
Ref.Sonepar
383287
EAN
4063151139315
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
sí
Anchura en módulos:
2.5
Grado de protección (IP):
IP20
Toma de corriente de montaje sobre carril, con indicación luminosa, color de la carcasa: Gris, con conexión por tornillo, variante país: Esquema de polos USA, sin homologación UL, anchura de carcasa 45 mm


