PHOENIX CONTACT - TOMA DE CORRIENTE EO-I/UT/LED GRIS - 0804089
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 10 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Con protección para niños - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0804089
Ref.Sonepar
611600
EAN
4055626226248
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
sí
Anchura en módulos:
2.5
Grado de protección (IP):
IP20


