PHOENIX CONTACT - Toma de corriente SD-US/SC/LA/GY - 2963860
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 125 V
Corriente asignada - 15 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Modelo - American National Standard
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2963860
Ref.Sonepar
252845
EAN
4017918859138
Tasa de voltaje:
125 V
Corriente asignada:
15 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
American National Standard
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
sí
Anchura en módulos:
2.5
Profundidad constructiva:
70.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Número de tomas de salida:
1
Número de patillas activas (redondas):
0
Número de patillas activas (planas):
2
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


