PHOENIX CONTACT - TOMA DE CORRIENTE VS-SI-SD-FR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para grado de protección (IP) - IP20
Ancho del dispositivo - 51 mm
Altura del dispositivo - 88 mm
Profundidad del dispositivo - 68 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1656534
Ref.Sonepar
534781
EAN
4046356029902
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
51 mm
Altura del dispositivo:
88 mm
Profundidad del dispositivo:
68 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


