PHOENIX CONTACT - TORNILLO DE CIERRE M12 PROT-MS SCO - 1553129

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TORNILLO DE CIERRE M12 PROT-MS SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 150

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1553129

Ref.Sonepar

221796

EAN

4046356156776

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

150

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Color:

Negro

Tornillo de cierre SPEEDCON M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para conectores hembra M12 no ocupados de los cables para sensores / actuadores, cajas y conectores enchufables de montaje incorporado.