PHOENIX CONTACT - TORNILLO DE CIERRE PROT-M8

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TORNILLO DE CIERRE PROT-M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

  • Reforzado con fibra de vidrio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1682540

Ref.Sonepar

174461

EAN

4017918158316

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Color:

Negro

Caperuza. Tornillo de cierre M8 para conectores hembra M8 no ocupados de los cables para sensores/actuadores, cajas y conectores enchufables de montaje incorporado.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT