PHOENIX CONTACT - TRANSCEPTOR DE RADIO 868 MHZ RS-232 - 2904909
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad - 114.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2904909
Ref.Sonepar
535115
EAN
4046356899345
Profundidad:
114.5 mm
Radioline - transceptor de radio de 868 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 99 estaciones, alcance hasta 20 km (con buena visibilidad), uso en Europa


