PHOENIX CONTACT - TRANSFORMADOR UNO-PS/350-900DC/24DC/60W

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TRANSFORMADOR UNO-PS/350-900DC/24DC/60W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 300...1000 V

  • Tensión secundaria 1 - 24 V

  • Número de fases - 1

  • Tasa de potencia - 60 VA

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2906300

Ref.Sonepar

215882

EAN

4055626062648

Tensión primaria 1 desde/hasta:

300...1000 V

Tensión secundaria 1:

24 V

Número de fases:

1

Tasa de potencia:

60 VA

Grado de protección (IP):

IP20

Núcleo anular:

no

Apto para montaje en PCB:

no

Versión modular:

no

Transformador DC/DC UNO conmutado en primario y con amplio rango de entrada, para montaje sobre carril, entrada: 350 ... 900 V DC, salida: 24 V DC/60 W

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT