PHOENIX CONTACT - Tubo de protección WG-S HF 40 - 3241113

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tubo de protección WG-S HF 40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manguera en espiral

  • Diámetro nominal - 40 mm

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3241113

Ref.Sonepar

384106

EAN

4046356717427

Modelo:

Manguera en espiral

Diámetro nominal:

40 mm

Material:

Otros

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Color:

Otros

Transparente:

sí

Temperatura de operación:

-50...85 °C

Propiedades resistentes al fuego:

Conforme a UL94 HB

Libre de halógenos:

sí

Diámetro del paquete:

7...40 mm

Tubo flexible en espiral para agrupar fácilmente y guiar líneas y conductores, ofrece protección contra la solicitación mecánica fácil