PHOENIX CONTACT - Tubo de protección WP-PA HF 21,2 BK(Rollo 50m) - 3240683
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 21.2 mm
Diámetro exterior - 21.2 mm
Diámetro interior - 16.5 mm
Material - Poliamida (PA)
Filamento de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240683
Ref.Sonepar
535388
EAN
4046356736503
Diámetro nominal:
21.2 mm
Diámetro exterior:
21.2 mm
Diámetro interior:
16.5 mm
Material:
Poliamida (PA)
Filamento de material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-40...120 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Resistencia a la tensión:
100 N
Radio de curva, estática:
45 mm
Libre de halógenos:
sí
Interior normal:
no
Exterior normal:
no
Flexibilidad:
Flexible
Color:
Negro
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
no


