PHOENIX CONTACT - Tuerca para la sujeción PV-FT-C NUT BK - 1775880

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tuerca para la sujeción PV-FT-C NUT BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - no

  • Reforzado con fibra de vidrio - no

  • Resistente a los impactos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1775880

Ref.Sonepar

293092

EAN

4046356511766

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

no

Color:

Negro

Forma:

Hexagonal

Con conexión a tierra:

no

Tuerca carcasa zócalo, para brida transversal, altura 81 mm, con prensaestopas, 1x Pg29.