PHOENIX CONTACT - ZOC.RELÉ RIF-2.../EX EQUIPARLO RELÉS INDUST.RTIII SELLADOS 4 CTO.CONMD.EMPLEO Z.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 14
Anchura - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1047028
Ref.Sonepar
765930
EAN
4055626647500
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
31 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
47.54 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


