PHOENIX CONTACT - Zócalo alineable TMCP SOCKET M - 0916589

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Zócalo alineable TMCP SOCKET M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de soporte de fusible - Enchufable

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...1.5 mm²

  • Número de niveles - 1

  • Placa de cierre necesaria - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0916589

Ref.Sonepar

725059

EAN

4017918600921

Tipo de soporte de fusible:

Enchufable

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...1.5 mm²

Número de niveles:

1

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Negro

Borne de carril para fusible Zócalo alineable, de 2 polos, para la recepción de dos interruptores de protección de un polo, respectivamente.