PHOENIX CONTACT - Zócalo de relé PR2-BSC2/4X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - sí
Extensión de función posible - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2833563
Ref.Sonepar
240869
EAN
4017918933791
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
sí
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
27 mm
Altura:
63 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


