PHOENIX CONTACT - Zócalo de relé PR2-BSC3/4X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2833576
Ref.Sonepar
535024
EAN
4017918933807
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
27 mm
Altura:
78.5 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


