PHOENIX CONTACT - Zócalo de relé RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900931
Ref.Sonepar
189763
EAN
4046356733151
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
16 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
60.3 mm


