PHOENIX CONTACT - Zócalo de relé RIF-1-BSC/2X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Anchura - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900930
Ref.Sonepar
306378
EAN
4046356733137
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
16 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
76.7 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


