PHOENIX CONTACT - Zócalo de relé RIF-2-BSC/4X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 14
Anchura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900932
Ref.Sonepar
288398
EAN
4046356733168
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
27 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
63.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


