PHOENIX CONTACT - Zócalo de relé RIF-3-BPT/3X21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900938
Ref.Sonepar
580966
EAN
4046356733052
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
11
Anchura:
40 mm
Altura:
103 mm
Profundidad:
47.56 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


