PHOENIX CONTACT - Zócalo de relé RIF-4-BSC/3X21 - 2900960
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 11
Anchura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900960
Ref.Sonepar
383815
EAN
4046356733182
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
11
Anchura:
44 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
63.5 mm


