PIL - Accesorio CONTROCASSA INSERT+1 - 310475
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para lámparas de alta tensión - sí
Apto para lámparas de baja tensión - no
Apto para luminarias LED - sí
Aplicación - Pared hueca
Con espacio para herramientas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310475
Ref.Sonepar
180207
EAN
8018367630077
Apto para lámparas de alta tensión:
sí
Apto para lámparas de baja tensión:
no
Apto para luminarias LED:
sí
Aplicación:
Pared hueca
Con espacio para herramientas:
no
Longitud de integración:
220 mm
Anchura integrada:
51 mm
Altura/profundidad incorporada:
88 mm
Lámpara de diámetro máximo:
0 mm
Grosor mínimo de cubierta:
0 mm
Material:
Plástico
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


