PIL - Aplique CHIP OVALE Parrilla 25 E27 negro - 005707
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
005707
Ref.Sonepar
255392
EAN
8018367057072
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Anchura:
260 mm
Altura/profundidad:
123 mm
Longitud:
157 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


