PIL - Aplique DROP 28 100W blanco - 004951
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - no
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004951
Ref.Sonepar
137340
EAN
8018367049510
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Altura/profundidad:
99 mm
Diámetro exterior:
276 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


