PIL - Aplique exterior NIKKO+ 27G E27 100W gris opaco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente compacta
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
002046
Ref.Sonepar
670900
EAN
8018367020465
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente compacta
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Anchura:
275 mm
Altura/profundidad:
142 mm
Longitud:
182 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


