PIL - Aplique MIMIK 20 FLAT 16,5W EM1-P 3K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
304200
Ref.Sonepar
890256
EAN
8018367631593
Aplique MIMIK 20 FLAT 16,5W EM1-P 3K blanco, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Junta de silicona anti-envejecimiento. Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK FLAT. Disponibles versiones de un solo haz M, y de doble haz B. Difusor de vidrio plano templado transparente serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK. Las versiones MIMIK están equipadas con un grupo óptico formado por lentes en tecnopolímero de elevada transmisión lumínica y que pueden incluir diferentes distribuciones luminosas para cubrir la mayoría de proyectos luminotécnicos. Las versiones con óptica 'CP' se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones. Luminaria equipada con alimentador. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Versión EM/1P sirven al mismo tiempo como emergencia y de iluminación general (1h). Luminaria que se puede abrir y mantener
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


