PIL - Aplique MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K antracita

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Aplique MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz -

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Antracita

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

303751

Ref.Sonepar

633392

EAN

8018367619096

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Antracita

Tensión nominal desde/hasta:

230...240 V

Unidad de control incluida:

Distribución del haz:

Asimétrico

Salida de luz:

Indirecto

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1737...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Anchura:

200 mm

Altura/profundidad:

65 mm

Longitud:

200 mm

Aplique MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K antracita, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Junta de silicona anti-envejecimiento. Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK FLAT. Disponibles versiones de un solo haz M, y de doble haz B. Difusor de vidrio plano templado transparente serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK. Las versiones MIMIK están equipadas con un grupo óptico formado por lentes en tecnopolímero de elevada transmisión lumínica y que pueden incluir diferentes distribuciones luminosas para cubrir la mayoría de proyectos luminotécnicos. Las versiones con óptica 'CP' se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones. Luminaria equipada con alimentador. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia. Acumulador Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, tiempo de recarga 24 horas. Luminaria que se puede abrir y mantener

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL