PIL - Aplique MIMIK 30 A60/W 30W 4000K antracita - 303811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303811
Ref.Sonepar
267292
EAN
8018367620290
Aplique MIMIK 30 A60/W 30W 4000K antracita, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Junta de silicona anti-envejecimiento. Luminaria equipada con alimentador. Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK FLAT. Difusor de vidrio plano templado transparente serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK. Las versiones MIMIK están equipadas con un grupo óptico formado por lentes en tecnopolímero de elevada transmisión lumínica y que pueden incluir diferentes distribuciones luminosas para cubrir la mayoría de proyectos luminotécnicos. Las versiones con óptica 'CP' se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Luminaria que se puede abrir y mantener
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


