PIL - Aplique pared/techo EKO+21 1x60W gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
302035
Ref.Sonepar
92401
EAN
8018367927399
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente compacta
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Salida de luz:
Directo
Clase de protección:
I
Apto para iluminación de emergencia:
no
Altura/profundidad:
125 mm
Diámetro exterior:
241 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


