PIL - Aplique POLO+2 11,5W 4K antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
304558
Ref.Sonepar
211517
EAN
8018367636895
Aplique POLO+2 11,5W 4K antracita, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor en vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado y satinado internamente. Junta de silicona anti-envejecimiento. Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Ideal para instalaciones donde se requieren luminarias contra la contaminación luminosa
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL