PIL - Aplique QUASAR-10 1WB led 3,5W 4000K antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303357
Ref.Sonepar
144525
EAN
8018367612356
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio opalino
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Apto para potencia de lámpara:
3.5...3.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
122...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
100 mm
Altura/profundidad:
100 mm
Longitud:
100 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


