PIL - Aplique QUASAR 10 led 1NB+1WB 6W 3000K gris

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Aplique QUASAR 10 led 1NB+1WB 6W 3000K gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

303366

Ref.Sonepar

231565

EAN

8018367612417

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Unidad de control incluida:

sí

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

I

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Aplique QUASAR 10 led 1NB+1WB 6W 3000K gris, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor solidario en vidrio plano transparente serigrafiado. Juntas de polímeros. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Luminaria equipada con alimentador. Luminaria que se puede abrir y mantener

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL