PIL - Aplique QUASAR 10 led 4WB 10,8W 4000K gris

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Aplique QUASAR 10 led 4WB 10,8W 4000K gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

303349

Ref.Sonepar

198076

EAN

8018367612271

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Apto para potencia de lámpara:

10.8...10.8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

402...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

100 mm

Longitud:

100 mm

Aplique QUASAR 10 led 4WB 10,8W 4000K gris, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor solidario en vidrio plano transparente serigrafiado. Juntas de polímeros. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Luminaria equipada con alimentador. Luminaria que se puede abrir y mantener

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL