PIL - Aplique QUASAR 20 led-12,5W 4K monofásico antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303539
Ref.Sonepar
179957
EAN
8018367615630
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Antracita
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK03
Clase de protección:
I
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1192...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Anchura:
200 mm
Altura/profundidad:
100 mm
Longitud:
100 mm
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


