PIL - Aplique QUASAR 20 led-12,5W 4K monofásico gris

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Aplique QUASAR 20 led-12,5W 4K monofásico gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para configuración de línea de iluminación - no

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

303541

Ref.Sonepar

342244

EAN

8018367615654

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Unidad de control incluida:

sí

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1140...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Aplique QUASAR 20 led-12,5W 4K monofásico gris, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio pintado en su interior para crear una luz homogénea y difusa. Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en el interior para las versiones TECH. Reflector en aluminio purísimo satinado (Al 99.98). Junta de silicona anti-envejecimiento. Luminaria equipada con alimentador. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Luminaria que se puede abrir y mantener. Están disponibles versiones con driver regulable 1-10 V o DALI

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL