PIL - Aplique QUASAR 20 led-23W 4K BI antracita

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

303545

Ref.Sonepar

216104

EAN

8018367615692

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Antracita

Tipo de balasto:

EVG

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2280...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Aplique QUASAR 20 led-23W 4K BI antracita, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio pintado en su interior para crear una luz homogénea y difusa. Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en el interior para las versiones TECH. Reflector en aluminio purísimo satinado (Al 99.98). Junta de silicona anti-envejecimiento. Luminaria equipada con alimentador. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Luminaria que se puede abrir y mantener. Están disponibles versiones con driver regulable 1-10 V o DALI

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL