PIL - Aplique QUASAR 30 led-23W 3K TECH gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303554
Ref.Sonepar
193861
EAN
8018367615784
Aplique QUASAR 30 led-23W 3K TECH gris, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio pintado en su interior para crear una luz homogénea y difusa. Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en el interior para las versiones TECH. Reflector en aluminio purísimo satinado (Al 99.98). Luminaria equipada con alimentador. Junta de silicona anti-envejecimiento. Las versiones LED EM/3P tienen un LED de potencia adicional utilizado como luz de emergencia. EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia. Las versiones LED EM/3P están dotadas de acumuladores al Ni MH, 3.6V 2Ah. Luminaria que se puede abrir y mantener. Están disponibles versiones con driver regulable 1-10 V o DALI
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


