PIL - Aplique QUASAR 30 led-23W 4K TECH antracita

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - Aplique QUASAR 30 led-23W 4K TECH antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

303551

Ref.Sonepar

201221

EAN

8018367615753

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Antracita

Material del difusor:

Vidrio opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Distribución del haz:

Asimétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Apto para potencia de lámpara:

23...23 W

Eficacia luminosa:

65.43...0 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1505...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Factor de potencia:

0.9

Anchura:

100 mm

Altura/profundidad:

100 mm

Longitud:

300 mm

Aplique QUASAR 30 led-23W 4K TECH antracita, compuesta por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio pintado en su interior para crear una luz homogénea y difusa. Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en el interior para las versiones TECH. Reflector en aluminio purísimo satinado (Al 99.98). Luminaria equipada con alimentador. Junta de silicona anti-envejecimiento. Las versiones LED EM/3P tienen un LED de potencia adicional utilizado como luz de emergencia. EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia. Las versiones LED EM/3P están dotadas de acumuladores al Ni MH, 3.6V 2Ah. Luminaria que se puede abrir y mantener. Están disponibles versiones con driver regulable 1-10 V o DALI

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL