PIL - Baliza MIMIK 10 POST 300 11W 3K antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
304618
Ref.Sonepar
228526
EAN
8018367638158
Baliza MIMIK 10 POST 300 11W 3K antracita, para jardines sobre poste, constituida por cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Difusor de vidrio templado serigrafiado. Reflector en aluminio purísimo satinado (Al 99.98). Junta de silicona anti-envejecimiento. Luminaria equipada con alimentador. Tornillos de anclaje de acero inoxidable. Poste de aluminio extruido pintado ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Conexión eléctrica externa mediante conector estanco de enchufe, completo de cable. Base para fijación al suelo incluida. Están disponibles como accesorio bases robustas para la fijación al suelo (versiones HU). Ideal para instalaciones donde se requieren luminarias contra la contaminación luminosa. Luminaria que se puede abrir y mantener
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


