PIL - Caja empotrar para INSERT++2 - 310490
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para lámparas de alta tensión - sí
Apto para luminarias LED - sí
Aplicación - Para hormigón fraguado in situ
Con espacio para herramientas - sí
Longitud de integración - 280 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310490
Ref.Sonepar
233357
EAN
8018367632620
Apto para lámparas de alta tensión:
sí
Apto para luminarias LED:
sí
Aplicación:
Para hormigón fraguado in situ
Con espacio para herramientas:
sí
Longitud de integración:
280 mm
Anchura integrada:
85 mm
Altura/profundidad incorporada:
100 mm
Material:
Plástico
Un producto de PIL
Descubra la serie PIL


