PIL - DOWNLIGHT MULTI+35 9 S/EW 830 NEGRO

Frepi Lighting S.A
CopiarCopiar
PIL - DOWNLIGHT MULTI+35 9 S/EW 830 NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3109460

Ref.Sonepar

895165

EAN

8018367704136

Downlight Multi+35 9 S/EW 830 negro, para interiores, para exteriores, de pared y techo, constituida por: Cuerpo en tecno polímero. Difusor en tecno polímero opal anti vandalismo, hilo incandescente 960°C. Junta de silicona antienvejecimiento. Luminaria provista de LED SMD en Metal-Core, potente disipador basculante. Tornillos de cierre en acero inoxidable, anti-vandalismo. Luminaria preparada para la. Conexión en cascada. Predisposición para alimentación lateral con tubo diámetro máx 20 mm. Versión EM/1P sirven al mismo tiempo como emergencia y de iluminación general (1h). Las versiones C crepusculares están dotadas de sensor para el encendido automático

Un producto de PIL

Descubra la serie PIL